EATON Danfoss H009 -sarjan kumihydrauliset punotut letkut


Eaton Danfoss H009 -sarjan kumihydraulipunotut letkut sopivat erilaisiin laitteisiin ja sovelluksiin tarjoten optimaalisen kulutuskestävyyden, kestävyyden ja korkean suorituskyvyn siirtoominaisuudet.

Suodattaa
Kansiomateriaali: Neopreeni , Käyttöpaine: 400 psi , Vahvistus: Kuitupunos , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -40 - 212 astetta , Putken materiaali: nitriili , Tyyppi: kutistettu
TyyliMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeHinta (ei alv)
A
H00904-25R
041 / 4 "25ft.1 / 2 "2-1 / 2 "€205.14
A
H00904-50R
041 / 4 "50ft.1 / 2 "2-1 / 2 "€552.94
A
H00905-25R
055 / 16 "25ft.9 / 16 "3"€568.55
A
H00905-250R
055 / 16 "250ft.9 / 16 "3"€1,589.49
A
H00905-50R
055 / 16 "50ft.9 / 16 "3"€459.14
A
H00906-25R
063 / 8 "25ft.5 / 8 "3"€258.42
A
H00906-250R
063 / 8 "250ft.5 / 8 "3"€1,748.41
A
H00906-50R
063 / 8 "50ft.5 / 8 "3"€497.40
A
H00908-250R
081 / 2 "250ft.25 / 32 "4"€2,522.87
A
H00908-25R
081 / 2 "25ft.25 / 32 "4"€344.66

Ominaisuudet

  • Näissä letkuissa on 4-vaiheinen WeatherMATCH-järjestelmä, joka varmistaa letkun ja yhteensopivien liittimien oikean liitoksen, mikä tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden korkeapainesovelluksissa.
  • Niissä on myös Dura-Seal-tekniikka, joka eliminoi letkukokoonpanon jäähdytysvuodon ja estää kosteuden muodostumisen letkuliittimen päässä järjestelmän käynnistyksen tai sammutuksen aikana.
  • Ne kestävät maksimikäyttölämpötilan ja -paineen 212 astetta F ja 400 psi.

Standardit ja hyväksynnät

  • SAE 100R6
  • SAE J1942/1

Usein kysytyt kysymykset

Miksi letku pitäisi asentaa oikein?

Letkun oikea asennus on tärkeää letkun ja siihen liittyvien laitteiden oikean toiminnan ja turvallisen käytön kannalta. Jos sitä ei asenneta oikein, se voi aiheuttaa vakavia vammoja tai omaisuusvahinkoja, jotka johtuvat suihkuttavien nesteiden ja lentävien ammusten vuoksi.

Mikä on tekstiilipunottu letku?

Eaton Weatherhead -sarjan letkuissa on tekstiilivahvike, joka on kevyt ja joustava käytettäväksi matala- ja keskipaineisissa hydraulisovelluksissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?