VESTIL TEG-30-36-4 Kolminkertainen kyynärpääsuoja, 36 x 30 4.5 tuuman halkaisija. | AG8AFE

VESTIL TEG-30-36-4 kolminkertainen kyynärpääsuoja, 36 x 30 4.5 tuumaa halk.

Varastossa
Tuote: AG8AFE Malli: TEG-30-36-4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€521.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolminkertainen kyynärsuoja
LiitetyyppiPultti päällä
Pohjalevyn mitat8 "x 8"
Pultinreikä Dia. (Sisään.). 875 "
VäriKeltainen
Syvyys34.125 "
Kyynärpään kulma90 astetta
Vartijan syvyys30 5 / 8 "
Suojan pituus30 5 / 8 "
Korkeus36.56 "
Pituus34.125 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennusreiän koko7 / 8 "x 1 1 / 4"
Asennusreiän koko0.875" , 7/8" x 1 1/4"
Asennuslevyn pituus8"
Asennuslevyn paksuus5 / 8 "
Asennuslevyn leveys8"
Pultinreikien lukumäärä8
Kiinnitysreikien määrä8
pakkauskoko1
Putki Dia.4 1 / 2 "
Levyn pituus8 sisään.
Levyn paksuus5 / 8 "
Levyn leveys8 sisään.
Leveys34.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)92.87
Laivan pituus (cm)86.68
Laivan leveys (cm)86.68
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusAsennusreiän kokoLeveysHinta
VESTIL TEG-24-24-4 Kolminkertainen kyynärpääsuoja, 24 x 24 4.5 tuuman halkaisija. | AG8AFA TEG-24-24-428.125 "24.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "€427.98
VESTIL TEG-24-36-4 Kolminkertainen kyynärpääsuoja, 36 x 24 4.5 tuuman halkaisija. | AG8AFB TEG-24-36-428.125 "36.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "€492.47
VESTIL TEG-24-42-4 kolminkertainen kyynärpääsuoja, 42 x 24 4.5 tuumaa halk. | AG8AFC 8ZDX2 TEG-24-42-428.125 "42.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "€522.42
VESTIL TEG-30-24-4 Kolminkertainen kyynärpääsuoja, 24 x 30 4.5 tuumaa halk. | AG8AFD TEG-30-24-434.125 "24.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "€433.65
VESTIL TEG-30-42-4 Kolminkertainen kyynärpääsuoja, 42 x 30 4.5 tuuman halkaisija. | AG8AFF TEG-30-42-434.125 "42.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "€592.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TEG-30-36-4 kolminkertainen kyynärpääsuoja, 36 x 30 4.5 tuumaa halk.
€521.09 / yksikkö