VESTIL TAL-220-DC teräksinen Tote-A-Load tasavirtakäyttöinen haarukka, 21 tuuman x 43 tuuman koko, 2,200 8 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AGXNUMXAAJ

VESTIL TAL-220-DC teräksinen Tote-A-Load tasavirtakäyttöinen haarukka, 21 tuumaa x 43 tuumaa, 2,200 XNUMX lb. Kapasiteetti, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8AAJ Malli: TAL-220-DC

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,914.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavanostin
Akun koko13
Koko2200 lbs.
VäriKeltainen
Haarukan pituus43 "
Haarukan leveys21 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.2.5 "
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Eturullan halk.2 1 / 2 "
Eturullan leveys3"
Korkeus51 "
SisältääLaturi
Pituus68 "
NostotoimintotyyppiNappi
Kantavuus2200 lbs.
Alennettu korkeus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus33 "
Maks. Matkan pituus29.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus3.5 "
Paristojen määrä1
Pyörän määrä4
Eturullan lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Toiminta12 voltin tasavirta
YlikuormitussuojaKyllä
VaiheEi sovellettavissa
Platform Pituus43 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys21 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus33 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Takapyörän tyyppiKääntyvä jarrulla
Takapyörän leveys1 1 / 2 "
Jännite12V DC-
Leveys26.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 184.95
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)67.63
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysHaarukan pituusHaarukan leveysVirtalähdeLeveysKorkeuseräPituusHinta
VESTIL TAL-220-HD Tote-a-load-jalkapumppu, 21 tuuman x 43 tuuman haarukkakoko | AG8AAK TAL-220-HD21 "43 1 / 2 "21 "manuaalinen23 "51.25 "Manuaalinen kuormalavan kallistaja63 "€2,498.45
VESTIL TAL-260-DC teräksinen Tote-A-Load tasavirtakäyttöinen haarukka, 27 tuumaa x 43 tuumaa, 2,200 8 lb. Kapasiteetti, keltainen | AGXNUMXAAL TAL-260-DC27 "43 "27 "Sähköjohdoton32.62 "51 "Sähköinen kuormalavanostin68 "€6,981.47
VESTIL TAL-260-HD Tote-a-load Ergonominen jalkapumppu, 27 tuumaa x 43 tuumaa koko | AG8AAM TAL-260-HD27 "43 "27 "manuaalinen34.19 "51.44 "Manuaalinen kuormalavan kallistaja64.56 "€2,627.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TAL-220-DC teräksinen Tote-A-Load tasavirtakäyttöinen haarukka, 21 tuumaa x 43 tuumaa, 2,200 XNUMX lb. Kapasiteetti, keltainen
€6,914.21 / yksikkö