Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S32151 Räikkäkasvosuoja koottu 5 Ir Flip Window | AD9CCU 4PE38

SELLSTROM S32151 Räikkäkasvosuoja, koottu 5 Irin kääntöikkuna

Varastossa
Tuote: AD9CCU Malli: S32151Ristiviite: 4PE38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäsuojakotelo kääntöikkunalla
Päähineen väriMusta
Päähineiden materiaaliNylon
Visiirin väriPoista valinta
Visiirin väriperhePoista valinta
Visiirin korkeus9"
Visiirimateriaalipolykarbonaatti
Visiirin paksuus0.06 "
Visiirin leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi6506910060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SELLSTROM S32181 Räikkäkasvosuoja koottu 8 Ir Flip Window | AC2JDE 2KLE5 S32181€125.07
SELLSTROM S32161 Ratchet Faceshiel Koottu 6 Ir Flip Window | AC2JDF 2KLE6 S32161€95.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S32151 Räikkäkasvosuoja, koottu 5 Irin kääntöikkuna
€108.85 / yksikkö