VESTIL VRSOR-sarjan raskaaseen käyttöön rullaavat hyllyt


Suodattaa
Kapasiteetti: 6000 lbs. , Kapasiteetti per hylly: 1500 lbs. , Väri: sininen , Reunan viimeistely: Neliö , Korkeus: 80 " , Käyttökorkeus: 10 ft. , Sisältää asennustarvikkeet: Kyllä , Kit: Kyllä , Pituus: 32 " , Materiaali: Teräs , Max. Kantavuus: 12000 lbs. , Tasojen lukumäärä: 3 , Pakkauskoko: 205 , Muoto: Suorakulmio , hyllyn korkeus säädettävissä keskellä: 2 3 / 8 " , hyllyn leveys: 51 1 / 4 " , hyllyt ulottuvat ulos: 20 " , Hyllyjen laitteistomateriaalit: Metalli , Hyllytyyppi: Hyllyyksikkö
TyyliMalliKiinteä ylähyllyHyllyn määräRullattavien hyllyjen määräLeveysHinta (ei alv)
A
VRSOR-54
14357 "€4,671.91
B
VRSOR-114
286114 "€8,169.88
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?