VESTIL TAL-260-HD Tote-a-load Ergonominen jalkapumppu, 27 tuumaa x 43 tuumaa koko | AG8AAM

VESTIL TAL-260-HD Tote-a-load Ergonominen jalkapumppu, 27 tuumaa x 43 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8AAM Malli: TAL-260-HD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,627.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen kuormalavan kallistaja
Koko2200 lbs.
VäriKeltainen
Jalkapumpun nosto iskua kohti1 / 2 "
Haarukan pituus43 "
Haarukan leveys27 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.2.5 "
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Eturullan halk.2 1 / 2 "
Eturullan leveys3"
Korkeus51.44 "
Pituus64.56 "
NostotoimintotyyppiJalka toimii
Kantavuus2200 lbs.
Alennettu korkeus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus33 "
Maks. Matkan pituus29.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus3.5 "
Pyörän määrä4
Eturullan lukumäärä2
Pumppujen määrä matalalla asetuksella60
Takapyörien lukumäärä2
ToimintaJalkapumppu
Platform Pituus43 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys27 "
Virtalähdemanuaalinen
Pumpun nopeus1
Korotettu korkeus33 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Takapyörän tyyppiKääntyvä jarrulla
Takapyörän leveys1 1 / 2 "
Leveys34.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 153.9
Laivan korkeus (cm)130.65
Laivan pituus (cm)163.99
Laivan leveys (cm)86.84
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysHaarukan pituusHaarukan leveysVirtalähdeLeveysKorkeuseräPituusHinta
VESTIL TAL-220-DC teräksinen Tote-A-Load tasavirtakäyttöinen haarukka, 21 tuuman x 43 tuuman koko, 2,200 8 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AGXNUMXAAJ TAL-220-DC21 "43 "21 "Sähköjohdoton26.62 "51 "Sähköinen kuormalavanostin68 "€6,914.21
VESTIL TAL-220-HD Tote-a-load-jalkapumppu, 21 tuuman x 43 tuuman haarukkakoko | AG8AAK TAL-220-HD21 "43 1 / 2 "21 "manuaalinen23 "51.25 "Manuaalinen kuormalavan kallistaja63 "€2,498.45
VESTIL TAL-260-DC teräksinen Tote-A-Load tasavirtakäyttöinen haarukka, 27 tuumaa x 43 tuumaa, 2,200 8 lb. Kapasiteetti, keltainen | AGXNUMXAAL TAL-260-DC27 "43 "27 "Sähköjohdoton32.62 "51 "Sähköinen kuormalavanostin68 "€6,981.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TAL-260-HD Tote-a-load Ergonominen jalkapumppu, 27 tuumaa x 43 tuumaa
€2,627.18 / yksikkö