ALTRONIX WayPoint102 -virtalaturi, 12 VDC 10A: lla, 115 VAC | CE6FMG

ALTRONIX WayPoint102 virtalähdelaturi, 12 VDC 10A, 115 VAC

Varastossa
Tuote: CE6FMG Malli: WayPoint102

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€729.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-ulkovirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.635
Laivan korkeus (cm)41.43
Laivan pituus (cm)21.82
Laivan leveys (cm)36.35
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX WayPoint102 virtalähdelaturi, 12 VDC 10A, 115 VAC
€729.27 / yksikkö