VESTIL SWA-50-R-4860-SCL lähestymisramppi/vaaka vain SWA-50:lle

Tuote: AG7ZUK Malli: SWA-50-R-4860-SCL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,524.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsramppi
Koko4000 lbs.
Värisininen
Korkeus5.44 "
Pituus74.81 "
MateriaaliTeräs
Max. kapasiteetti4000 lbs.
MittayksikötJOKA
Rinne1:12
Käytettävä leveys48 "
KäytettyMalli SWA-50
Leveys51.31 "
Toimii yhdessäSWA-50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 155.7
Laivan korkeus (cm)13.81
Laivan pituus (cm)190.02
Laivan leveys (cm)130.33
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
VESTIL SWA-50-R-4848 lähestymisramppi | AG7ZUJ SWA-50-R-48482"Puoliautomaattinen Stretch Wrap Machines -lisävaruste39.94 "51.19 "€956.34
VESTIL SWA-70-R-4848 lähestymisramppi vain SWA-70:lle | AG7ZUW SWA-70-R-48482"Teräsramppi39.94 "51.19 "€979.29
VESTIL SWA-70-R-4860-SCL lähestymisramppi / asteikko vain SWA-70: lle | AG7ZUX SWA-70-R-4860-SCL5.44 "Teräsramppi74.81 "51.31 "€1,838.38
Tarjouspyyntö
VESTIL SWA-R-4836 Wrap Machine -vaihtoehto lähestymisramppiin, 36 tuuman koko | AG7ZVN SWA-R-48362"Teräsramppi36 "51 1 / 2 "€1,377.33
VESTIL SWA-R-4848 Wrap Machine -vaihtoehto lähestymisramppiin, 48 tuuman koko | AG7ZVP SWA-R-48482"Teräsramppi48 "51 1 / 2 "€1,660.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWA-50-R-4860-SCL lähestymisramppi/vaaka vain SWA-50:lle
€1,524.71 / yksikkö