VESTIL SWA-70-R-4848 lähestymisramppi vain SWA-70:lle | AG7ZUW

VESTIL SWA-70-R-4848 lähestymisramppi vain SWA-70:lle

Varastossa
Tuote: AG7ZUW Malli: SWA-70-R-4848

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€979.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsramppi
Koko4000 lbs.
Värisininen
Korkeus2"
Pituus39.94 "
MateriaaliTeräs
Max. kapasiteetti4000 lbs.
MittayksikötJOKA
Rinne1:12
Käyttökelpoinen pituus29 15 / 16 "
Käytettävä leveys48 "
Leveys51.19 "
Toimii yhdessäSWA-70

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)76.04
Laivan leveys (cm)130.02
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
VESTIL SWA-50-R-4848 lähestymisramppi | AG7ZUJ SWA-50-R-48482"Puoliautomaattinen Stretch Wrap Machines -lisävaruste39.94 "51.19 "€956.34
VESTIL SWA-50-R-4860-SCL lähestymisramppi/vaaka vain SWA-50:lle | AG7ZUK SWA-50-R-4860-SCL5.44 "Teräsramppi74.81 "51.31 "€1,524.71
Tarjouspyyntö
VESTIL SWA-70-R-4860-SCL lähestymisramppi / asteikko vain SWA-70: lle | AG7ZUX SWA-70-R-4860-SCL5.44 "Teräsramppi74.81 "51.31 "€1,838.38
Tarjouspyyntö
VESTIL SWA-R-4836 Wrap Machine -vaihtoehto lähestymisramppiin, 36 tuuman koko | AG7ZVN SWA-R-48362"Teräsramppi36 "51 1 / 2 "€1,377.33
VESTIL SWA-R-4848 Wrap Machine -vaihtoehto lähestymisramppiin, 48 tuuman koko | AG7ZVP SWA-R-48482"Teräsramppi48 "51 1 / 2 "€1,660.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWA-70-R-4848 lähestymisramppi vain SWA-70:lle
€979.29 / yksikkö