VESTIL SWA-R-4836 Wrap Machine -vaihtoehto lähestymisramppiin, 36 tuuman koko | AG7ZVN

VESTIL SWA-R-4836 käärimiskonevaihtoehto lähestymisramppiin, koko 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ZVN Malli: SWA-R-4836

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,377.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsramppi
Koko4000 lbs.
Korkeus2"
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käytettävä leveys48 "
Leveys51 1 / 2 "
Toimii yhdessäSWA-48, POW-CAR-LP, POW-CAR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
VESTIL SWA-50-R-4848 lähestymisramppi | AG7ZUJ SWA-50-R-48482"Puoliautomaattinen Stretch Wrap Machines -lisävaruste39.94 "51.19 "€956.34
VESTIL SWA-50-R-4860-SCL lähestymisramppi/vaaka vain SWA-50:lle | AG7ZUK SWA-50-R-4860-SCL5.44 "Teräsramppi74.81 "51.31 "€1,524.71
Tarjouspyyntö
VESTIL SWA-70-R-4848 lähestymisramppi vain SWA-70:lle | AG7ZUW SWA-70-R-48482"Teräsramppi39.94 "51.19 "€979.29
VESTIL SWA-70-R-4860-SCL lähestymisramppi / asteikko vain SWA-70: lle | AG7ZUX SWA-70-R-4860-SCL5.44 "Teräsramppi74.81 "51.31 "€1,838.38
Tarjouspyyntö
VESTIL SWA-R-4848 Wrap Machine -vaihtoehto lähestymisramppiin, 48 tuuman koko | AG7ZVP SWA-R-48482"Teräsramppi48 "51 1 / 2 "€1,660.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWA-R-4836 käärimiskonevaihtoehto lähestymisramppiin, koko 36 tuumaa
€1,377.33 / yksikkö