Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 25758 Radial Harjaslevy Tc 3/4 tuumaa 400g, 192 pk | AB9BYC 2AZN7

3M 25758 säteittäinen harjaslevy Tc, 3/4 tuumaa 400 g, 192 pk

Varastossa
Tuote: AB9BYC Malli: 25758Ristiviite: 2AZN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€428.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen harjaslevy
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
HarjatyyppiKaarevat harjakset
Värisininen
Halkaisija3 / 4 "
sisu400
Maks. Kierrosluku35,000
Asennuskoko1 / 16 "
AsennustyyppiLehtimaja
TyyppiTC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi6804226000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHioma-aineVäriHalkaisijasisuMaks. KierroslukuAsennuskokoAsennustyyppiHinta
3M 24281 Radial Harjaslevy Ta 3 tuumaa Halkaisija 120g, 40 Pk | AB9BPQ 2AXX6 24281TAKeraaminen alumiinioksidiValkoinen3"12020,0003 / 8 "Lehtimaja€780.96
3M 27610 Radial Harjaslevy Tc 1 tuuman halkaisija 36g, 96 pk | AB9BPU 2AXY7 27610TCKeraaminen alumiinioksidiTumman ruskea1"3635,0001 / 8 "Lehtimaja€264.52
3M 27611 Radial Harjaslevy Tc 1 tuuman halkaisija 50g, 96 pk | AB9BPW 2AXZ3 27611TCKeraaminen alumiinioksidiVihreä1"5030,0001 / 8 "Lehtimaja€269.33
3M 30097 säteittäinen harjaslevy Sr, halkaisija 2 tuumaa, 40 pk | AB9BWT 2AZB5 30097SRMuoviKerma2"-20,0003 / 8 "Lehtimaja€464.32
3M 25755 Radial Harjaslevy Tc 3/4 Halkaisija 80g, 192 Pk | AB9BYB 2AZN2 25755TCKeraaminen alumiinioksidiKeltainen3 / 4 "8035,0001 / 16 "Lehtimaja€427.60
3M 30002 Radial Harjaslevy Tc 3/4in 1 Mic, 192 Pk | AB9CDD 2BAL1 30002TCKeraaminen alumiinioksidiVaaleanvihreä3 / 4 "1 Micron35,0001 / 16 "Lehtimaja€429.63
3M 27613 Radial Harjaslevy Tc 1 tuuman halkaisija 120g, 96 pk | AB9JHG 2DHL3 27613TCKeraaminen alumiinioksidiValkoinen1"12035,0001 / 8 "Lehtimaja€268.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 25758 säteittäinen harjaslevy Tc, 3/4 tuumaa 400 g, 192 pk
€428.52 / yksikkö