EATON CAH-sarjan muottikotelon katkaisijat


Eaton CAH -sarjan MCCB:t ovat ihanteellisia tarkkaan laukaisuun ylivirtaolosuhteisiin sähkökatkoksien estämiseksi ja kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa käytettävien laitteiden estämiseksi.

Suodattaa
AIC-luokitus: 22 kAIC @ 240 V , Kehyksen tyyppi: CA , Jännite: 240V
TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
CAH 2100
100A2€2,154.24
A
CAH 3100
100A3€2,596.57
A
CAH 3125
125A3€2,757.08
A
CAH 2125
125A2€2,154.24
A
CAH 2150
150A2€2,409.18
A
CAH 3150
150A3€2,757.08
A
CAH 2175
175A2€2,431.93
A
CAH 3175
175A3€2,757.08
Tarjouspyyntö
A
CAH 3200
200A3-
Tarjouspyyntö
A
CAH 2200
200A2-
Tarjouspyyntö
A
CAH 2225
225A2€2,431.93
Tarjouspyyntö
A
CAH 3225
225A3-
Tarjouspyyntö

CAH-sarjan muottikotelon katkaisijat

Eaton CAH -sarjan katkaisijat on suunniteltu suojaamaan oikosululta ja ylivirralta. Heillä on terminen magneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä hetkellisen että viivästyneen virranrajoitussuojan, pulttikiinnityksen helpon asennuksen ja korjauksen varmistamiseksi ja kuorman pääteliittimet virran siirtämiseksi piirin varrella oleville laitteille. CA-kehysrakenne tarjoaa keskeytysluokan 22 kA @ 240 V ja virran nimellisarvot jopa 225 A päinvastaisessa syötössä. Näitä UL-luettelossa olevia katkaisijoita on saatavana 2- ja 3-napaisina Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Eaton CAH -sarjan MCCB:issä on IC-lämpömagneettinen laukaisu, joka antaa kaksinkertaisen suojan sekä ylikuumenemiselta että ylivirtaolosuhteilta.
  • Nämä MCCB:t on esiasennettu linja- ja kuormitusliittimillä turvallisen yhteyden takaamiseksi.
  • Ne tarjoavat lisäksi jatkuvan virran 100A, 125A, 150A, 175A, 200A ja 225A 40 asteessa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Kahvan lukot (riippulukot ja muut kuin riippulukot): Näitä lukkoja käytetään estämään MCCB:n kahvaa siirtymästä OFF-asentoon, mikä varmistaa turvallisuuden ja helpon huollon.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä etua Eaton CAH -sarjan MCCB:ihin asennetuista linja- ja kuormapäätteistä on?

Linja- ja kuormaliittimet on helppo asentaa ja irrottaa, mikä mahdollistaa katkaisijan nopean asennuksen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?