VESTIL SPA2-2236 varastonpoiminta, alumiini, 22 x 36 tuuman koko, 660 Lb. Kapasiteetti | AG7YZH

VESTIL SPA2-2236 Stock Picker, alumiini, 22 x 36 tuuman koko, 660 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7YZH Malli: SPA2-2236

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€870.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraston poimintatikkaat
Koko660 lbs.
Kapasiteetti hyllyä kohti330 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä pyöräjarrulla
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Syvyys40 "
KehysmateriaaliAlumiini
Korkeus50.19 "
Sisällä ulkonasisä-
Tikaiden kapasiteetti350 lbs.
Pituus40 "
Huulen korkeus2"
Kuorman korkki. per hylly330 lbs.
MateriaaliAlumiini, teräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä2
Vaiheiden määrä3
Hyllyvaraus28 "
Hyllyn pituus35.75 "
Hyllyn leveys21.63 "
Vaiheen syvyys5"
Askeleen leveys17.75 "
Ylähyllyn korkeus37 3 / 4 "
Yläosan korkeus31 sisään.
Leveys21.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)128.91
Laivan pituus (cm)104.78
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusHyllyn pituusHyllyn leveysLeveysHinta
VESTIL SPA2-2840 varastonpoiminta, alumiini, 28 x 40 tuuman koko, 660 Lb. Kapasiteetti | AG7YZJ SPA2-284044 "44 "39.75 "27.63 "27.88 "€936.39
VESTIL SPA2-2848 varastonpoiminta, alumiini, 28 x 48 tuuman koko, 660 Lb. Kapasiteetti | AG7YZK SPA2-284852 "52 "47.75 "27.63 "27.88 "€1,038.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPA2-2236 Stock Picker, alumiini, 22 x 36 tuuman koko, 660 Lb. Kapasiteetti
€870.37 / yksikkö