VESTIL SPA2-2848 varastonpoiminta, alumiini, 28 x 48 tuuman koko, 660 Lb. Kapasiteetti | AG7YZK

VESTIL SPA2-2848 Stock Picker, alumiini, 28 x 48 tuuman koko, 660 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7YZK Malli: SPA2-2848

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,038.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraston poimintatikkaat
Koko660 lbs.
Kapasiteetti hyllyä kohti330 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä pyöräjarrulla
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Syvyys52 "
KehysmateriaaliAlumiini
Korkeus50.19 "
Sisällä ulkonasisä-
Tikaiden kapasiteetti350 lbs.
Pituus52 "
Huulen korkeus2"
Kuorman korkki. per hylly330 lbs.
MateriaaliAlumiini, teräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä2
Hyllyvaraus28 "
Hyllyn pituus47.75 "
Hyllyn leveys27.63 "
Ylähyllyn korkeus37 3 / 4 "
Leveys27.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)126.21
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)70.8
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusHyllyn pituusHyllyn leveysLeveysHinta
VESTIL SPA2-2236 varastonpoiminta, alumiini, 22 x 36 tuuman koko, 660 Lb. Kapasiteetti | AG7YZH SPA2-223640 "40 "35.75 "21.63 "21.88 "€870.37
VESTIL SPA2-2840 varastonpoiminta, alumiini, 28 x 40 tuuman koko, 660 Lb. Kapasiteetti | AG7YZJ SPA2-284044 "44 "39.75 "27.63 "27.88 "€936.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPA2-2848 Stock Picker, alumiini, 28 x 48 tuuman koko, 660 Lb. Kapasiteetti
€1,038.01 / yksikkö