NTN Maatalouden radiaaliset kuulalaakerit


Suodattaa
ABEC-suvaitsevaisuus: 1 , Laakerin materiaali: Teräs , Laakerityyppi: Maatalous , Tiivisteen materiaali: NBR , Suojamateriaali: Ruostetta kestävä metalli , Temp. Alue: -13 - 250 astetta F
TyyliMalliDia. ToleranssiPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaStaattinen kantavuusLeveysHäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusVoiteluHinta (ei alv)
A
204bbar
+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 lb0.61 "Puristettu teräs2,880 lbChevron SRI # 2€28.39
B
204 FREN
+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 lb0.735 "Nylon2,860 lbChemplus EP-2€47.36
A
88016 / 2AS
+ 0 / -0.0004 "0.629 "+ 0 / -0.0003 "810 lb0.566 "Puristettu teräs1,740 lbKuori Alvania # 2€39.17
C
203RRAR10
+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb0.72 "Nylon2,160 lbPolyrex EM€22.79
D
205RHN
+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 lb0.7 "Nylon3,150 lbRuostetta ehkäisevä€33.23
A
205 VVA
+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb1.062 "Nylon3,150 lbKuori Alvania # 3€46.92
A
206 GGBN
+ 0 / -0.0005 "1.125 "+ 0 / -0.0008 "2,540 lb0.944 "Nylon4,390 lbKuori Alvania # 3€101.14
A
87506 / 2AS
+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 lb0.787 "Puristettu teräs4,400 lbKuori Alvania # 2€60.18
A
88508 / 2AS
+ 0 / -0.0005 "1.574 "+ 0 / -0.0004 "4,000 lb1.063 "Puristettu teräs6,550 lbKuori Alvania # 3€103.92
A
8984YY
+ 0 / -0.0005 "0.628 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb0.59 "Nylon2,160 lbKuori Alvania # 3€45.79
E
205TTH
+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 lb1.38 "Nylon3,150 lbKuori Alvania # 3€66.73
A
205RTAN
+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb0.828 "Nylon3,150 lbKuori Alvania # 3€53.93
B
205 TTB
+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb1.38 "Nylon3,150 lbKuori Alvania # 3€50.61
A
206RTQ
+ 0 / -0.0005 "0.985 "+/- 0.005 "2,540 lb0.88 "Nylon4,390 lbKuori Alvania # 3€62.28
A
8506 / 2AS
+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 lb0.787 "Puristettu teräs4,400 lbKuori Alvania # 2€72.35
A
88128GG
+ 0 / -0.0005 "1.531 "+ 0 / -0.0004 "4,000 lb1.083 "Nylon6,500 lbTemprex N2 / Unirex N2€44.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?