VESTIL SPA2-sarjan varastoautot


Suodattaa
Kapasiteetti: 660 lbs. , Kapasiteetti per hylly: 330 lbs. , Caster halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Hometta kumi , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä, (2) Kääntyvä pyöräjarrulla , Pyörän leveys: 2" , Väri: Hopea , Kehyksen materiaali: Alumiini , Korkeus: 50.19 " , Sisällä ulkona: sisä- , Tikkaiden kapasiteetti: 350 lbs. , Huulen korkeus: 2" , Materiaali: Alumiini, teräs , Pyörien lukumäärä: 4 , Hyllyjen määrä: 2 , Hyllyvarat: 28 " , Ylähyllyn korkeus: 37 3 / 4 "
TyyliMalliSyvyysPituusHyllyn pituusHyllyn leveysLeveysHinta (ei alv)
A
SPA2-2236
40 "40 "35.75 "21.63 "21.88 "€870.37
B
SPA2-2840
44 "44 "39.75 "27.63 "27.88 "€936.39
C
SPA2-2848
52 "52 "47.75 "27.63 "27.88 "€1,038.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?