VESTIL SME-18 sulkimiin kiinnitetty poistotuuletin, 18 tuuman terä

Varastossa
Tuote: AG7YXU Malli: SME-18

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€963.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkimen asennuspoistopuhallin
Säädettävä ilmanpoistoKyllä
Terä Dia.18 "
CFM korkea2300 CFM
CFM matala1850 cfm
CFM Medium2100 cfm
VäriHopea
Syvyys13 "
Halkaisija18 "
LämmitinEi
Korkeus23 "
Pituus13 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet2.2A
MittayksikötJOKA
Moottori HP1 / 8 hp
Vaihe1
Koko18
Jännite115V
Voltit / vaihe115 V / 1 PH
SäänkestäväKyllä
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.CFM korkeaSyvyysKorkeusMaks. VahvistimetMoottori HPLeveysHinta
VESTIL SME-12 sulkimella asennettu pakopuhallin, 12 tuuman terä | AG7YXT Pk-1212 "825 CFM8.5 "15.19 "1.1A1 / 12 hp15.19 "€669.88
VESTIL SME-24 sulkimella asennettu pakopuhallin, 24 tuuman terä | AG7YXV Pk-2424 "3400 CFM13 "28 "2.5A1 / 4 hp28 "€1,271.38
VESTIL SME-30 sulkimella asennettu pakopuhallin, 30 tuuman terä | AG7YXW Pk-3030 "3950 CFM13 "34 "2.7A1 / 4 hp34 "€1,593.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SME-18 sulkimiin kiinnitetty poistotuuletin, 18 tuuman terä
€963.42 / yksikkö