VESTIL SME-30 sulkimiin kiinnitetty poistotuuletin, 30 tuuman terä

Varastossa
Tuote: AG7YXW Malli: SME-30

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,593.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkimen asennuspoistopuhallin
Terä Dia.30 "
CFM korkea3950 CFM
CFM matala3080 cfm
VäriHopea
Syvyys13 "
Korkeus34 "
Pituus13 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet2.7A
MittayksikötJOKA
Moottori HP1 / 4 hp
Vaihe1
Jännite115V
Voltit / vaihe115 V / 1 PH
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.CFM korkeaSyvyysKorkeusMaks. VahvistimetMoottori HPLeveysHinta
VESTIL SME-12 sulkimella asennettu pakopuhallin, 12 tuuman terä | AG7YXT Pk-1212 "825 CFM8.5 "15.19 "1.1A1 / 12 hp15.19 "€669.88
VESTIL SME-18 sulkimella asennettu pakopuhallin, 18 tuuman terä | AG7YXU Pk-1818 "2300 CFM13 "23 "2.2A1 / 8 hp22 "€963.42
VESTIL SME-24 sulkimella asennettu pakopuhallin, 24 tuuman terä | AG7YXV Pk-2424 "3400 CFM13 "28 "2.5A1 / 4 hp28 "€1,271.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SME-30 sulkimiin kiinnitetty poistotuuletin, 30 tuuman terä
€1,593.50 / yksikkö