VESTIL SCTAB-1000-2040-FP saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, jalkapumppu | CE3EVP

VESTIL SCTAB-1000-2040-FP saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, jalkapumppu

Tuote: CE3EVP Malli: SCTAB-1000-2040-FP
€2,877.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Sisältää paristotEi
Koko1000 lbs.
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus32 "
Pituus63.06 "
Alennettu korkeus8"
MateriaaliTeräs
LiikeEi kannettava, kiinteä
Nopeuksien määrä2
Operaation tyyppiJalkakäyttöinen, pneumaattinen
Platform Pituus40 3 / 8 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys20 3 / 8 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus32 "
SiirtotekniikkaAuto Shifter
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPumppujen määrä korkealla asetuksellaKokoKorkeusPumppujen määrä matalalla asetuksellaNopeuksien määräOperaation tyyppiVaihePlatform PituusHinta
VESTIL SCTAB-400 Jalkapumppu Saksinostin, 400 Lb. Kapasiteetti, 17.5 x 27.5 tuuman koko | AG7YMV SCTAB-4008400 lbs.34.5 "161Jalkakäyttöinen, pneumaattinen-27 5 / 8 "€722.99
VESTIL SCTAB-800D Jalkapumppu Saksinostin, 800 Lb. Kapasiteetti, 20 x 35.5 tuuman koko | AG7YMY SCTAB-800D12800 lbs.39.5 "392Jalkakäyttöinen, pneumaattinen-35 1 / 2 "€1,695.14
VESTIL SCTAB-1000-2040-AC saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, AC | CE3EVM SCTAB-1000-2040-AC-1000 lbs.32 "--Painike, sähkö340 3 / 8 "€4,541.71
Tarjouspyyntö
VESTIL SCTAB-1000-2040-DC saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, 12 VDC | CE3EVN SCTAB-1000-2040-DC-1000 lbs.32 "--Painike, sähköEi sovellettavissa40 3 / 8 "€4,541.71
Tarjouspyyntö
VESTIL SCTAB-2000-2040-AC saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 2000 Lb. Kapasiteetti, AC | CE3EVQ SCTAB-2000-2040-AC-2000 lbs.32 "--Painike, sähkö340 3 / 8 "€4,839.47
Tarjouspyyntö
VESTIL SCTAB-2000-2040-DC saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 2000 Lb. Kapasiteetti, 12 VDC | CE3EVR SCTAB-2000-2040-DC-2000 lbs.32 "--Painike, sähköEi sovellettavissa40 3 / 8 "€4,839.47
Tarjouspyyntö
VESTIL SCTAB-2000-2040-FP saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 2000 Lb. Kapasiteetti, jalkapumppu | CE3EVT SCTAB-2000-2040-FP-2000 lbs.32 "-2Jalkakäyttöinen, pneumaattinen-40 3 / 8 "€3,212.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SCTAB-1000-2040-FP saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, jalkapumppu
€2,877.80 / yksikkö