VESTIL SCTAB-2000-2040-AC saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 2000 Lb. Kapasiteetti, AC

Tuote: CE3EVQ Malli: SCTAB-2000-2040-AC
€4,839.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Sisältää paristotEi
Koko2000 lbs.
Värisininen
Ohjausriipusjohdon pituus8 ft.
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus32 "
Pituus64 "
Nostonopeus14 s/ft.
Nostokorkeus max.24 "
Alennettu korkeus8"
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus24 "
Moottori HP1 1/2 hv
LiikeEi kannettava, kiinteä
Operaation tyyppiPainike, sähkö
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Platform Pituus40 3 / 8 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys20 3 / 8 "
VirtalähdeSähköjohto
Korotettu korkeus32 "
Jännite460V AC
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPumppujen määrä korkealla asetuksellaKokoKorkeusPumppujen määrä matalalla asetuksellaNopeuksien määräOperaation tyyppiVaihePlatform PituusHinta
VESTIL SCTAB-400 Jalkapumppu Saksinostin, 400 Lb. Kapasiteetti, 17.5 x 27.5 tuuman koko | AG7YMV SCTAB-4008400 lbs.34.5 "161Jalkakäyttöinen, pneumaattinen-27 5 / 8 "€722.99
VESTIL SCTAB-800D Jalkapumppu Saksinostin, 800 Lb. Kapasiteetti, 20 x 35.5 tuuman koko | AG7YMY SCTAB-800D12800 lbs.39.5 "392Jalkakäyttöinen, pneumaattinen-35 1 / 2 "€1,695.14
VESTIL SCTAB-1000-2040-AC saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, AC | CE3EVM SCTAB-1000-2040-AC-1000 lbs.32 "--Painike, sähkö340 3 / 8 "€4,541.71
Tarjouspyyntö
VESTIL SCTAB-1000-2040-DC saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, 12 VDC | CE3EVN SCTAB-1000-2040-DC-1000 lbs.32 "--Painike, sähköEi sovellettavissa40 3 / 8 "€4,541.71
Tarjouspyyntö
VESTIL SCTAB-1000-2040-FP saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, jalkapumppu | CE3EVP SCTAB-1000-2040-FP-1000 lbs.32 "-2Jalkakäyttöinen, pneumaattinen-40 3 / 8 "€2,877.80
Tarjouspyyntö
VESTIL SCTAB-2000-2040-DC saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 2000 Lb. Kapasiteetti, 12 VDC | CE3EVR SCTAB-2000-2040-DC-2000 lbs.32 "--Painike, sähköEi sovellettavissa40 3 / 8 "€4,839.47
Tarjouspyyntö
VESTIL SCTAB-2000-2040-FP saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 2000 Lb. Kapasiteetti, jalkapumppu | CE3EVT SCTAB-2000-2040-FP-2000 lbs.32 "-2Jalkakäyttöinen, pneumaattinen-40 3 / 8 "€3,212.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SCTAB-2000-2040-AC saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 2000 Lb. Kapasiteetti, AC
€4,839.47 / yksikkö