VESTIL SCTAB-400 Jalkapumppu Saksinostin, 400 Lb. Kapasiteetti, 17.5 x 27.5 tuuman koko | AG7YMV

VESTIL SCTAB-400 jalkapumppu saksinostin, 400 Lb. Kapasiteetti, 17.5 x 27.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YMV Malli: SCTAB-400

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€722.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävät sakset nostopöytä
Sisältää paristotEi
Koko400 lbs.
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus34.5 "
Pituus34.56 "
Alennettu korkeus8 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
LiikeEi kannettava, kiinteä
Pumppujen määrä korkealla asetuksella8
Pumppujen määrä matalalla asetuksella16
Nopeuksien määrä1
Operaation tyyppiJalkakäyttöinen, pneumaattinen
Platform Pituus27 5 / 8 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys17 3 / 4 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus28 13 / 16 "
Leveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.1
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)87.79
Laivan leveys (cm)45.09
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPumppujen määrä korkealla asetuksellaKokoKorkeusPumppujen määrä matalalla asetuksellaNopeuksien määräOperaation tyyppiVaihePlatform PituusHinta
VESTIL SCTAB-800D Jalkapumppu Saksinostin, 800 Lb. Kapasiteetti, 20 x 35.5 tuuman koko | AG7YMY SCTAB-800D12800 lbs.39.5 "392Jalkakäyttöinen, pneumaattinen-35 1 / 2 "€1,695.14
VESTIL SCTAB-1000-2040-AC saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, AC | CE3EVM SCTAB-1000-2040-AC-1000 lbs.32 "--Painike, sähkö340 3 / 8 "€4,541.71
Tarjouspyyntö
VESTIL SCTAB-1000-2040-DC saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, 12 VDC | CE3EVN SCTAB-1000-2040-DC-1000 lbs.32 "--Painike, sähköEi sovellettavissa40 3 / 8 "€4,541.71
Tarjouspyyntö
VESTIL SCTAB-1000-2040-FP saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti, jalkapumppu | CE3EVP SCTAB-1000-2040-FP-1000 lbs.32 "-2Jalkakäyttöinen, pneumaattinen-40 3 / 8 "€2,877.80
Tarjouspyyntö
VESTIL SCTAB-2000-2040-AC saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 2000 Lb. Kapasiteetti, AC | CE3EVQ SCTAB-2000-2040-AC-2000 lbs.32 "--Painike, sähkö340 3 / 8 "€4,839.47
Tarjouspyyntö
VESTIL SCTAB-2000-2040-DC saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 2000 Lb. Kapasiteetti, 12 VDC | CE3EVR SCTAB-2000-2040-DC-2000 lbs.32 "--Painike, sähköEi sovellettavissa40 3 / 8 "€4,839.47
Tarjouspyyntö
VESTIL SCTAB-2000-2040-FP saksinostopöytä, 20 x 40 tuuman koko, 2000 Lb. Kapasiteetti, jalkapumppu | CE3EVT SCTAB-2000-2040-FP-2000 lbs.32 "-2Jalkakäyttöinen, pneumaattinen-40 3 / 8 "€3,212.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SCTAB-400 jalkapumppu saksinostin, 400 Lb. Kapasiteetti, 17.5 x 27.5 tuumaa
€722.99 / yksikkö