Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SAW-10 Iskunvaimennuspyörät, 330 Lb. Kapasiteetti, 10 tuuman koko | AG7YFJ

VESTIL SAW-10 Iskunvaimennuspyörät, 330 Lb. Kapasiteetti, 10 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7YFJ Malli: SAW-10

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunvaimennuspyörä
Halkaisija10 "
Korkeus10 "
NapamateriaaliTeräs
Pituus9.5 "
Kantavuus330 lbs.
MateriaaliValettu kumi
MittayksikötJOKA
Staattinen kantavuus330 lbs.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
VESTIL SAW-16 Iskunvaimennuspyörät, 330 Lb. Kapasiteetti, 16 tuuman koko | AG7YFK SAW-1616 "€44.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SAW-10 Iskunvaimennuspyörät, 330 Lb. Kapasiteetti, 10 tuuman koko
€34.15 / yksikkö