VESTIL YR-sarjan kiinteät teräspihaluiskat Edge-O-telakalla


Suodattaa
Väri: Ruskea , Syvyys: 432 " , Materiaali: Teräs , Max. Korkeus: 62 " , Kokonaispituus: 36 ft. , Rampin rungon materiaali: Teräs , Rampin arinamateriaali: Teräs , Turvaketjut: Kyllä , Turvareuna: 4" , Suora ramppi: 360 " , Vetokoukku: Kyllä , Käytettävä huulten tukireuna: 13.5 " , Pyörän halkaisija: 40.12 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 3.62 "
TyyliMalliKokoReunusten välinen etäisyysTelakkatason leveysKorkeuden säätömenetelmäSammutustasoKäytettävä rampin leveysLeveysHinta (ei alv)
A
YRDS-16-7236-H
16000 lbs.66 "66 "Käsiveivi72 "66 "72 "€24,955.08
B
YRDS-16-8536-M
16000 lbs.78 "72 "hydraulinen Jack40.12 "78 "85 "€27,128.56
C
YRDS-16-7236-M
16000 lbs.66 "66 "hydraulinen Jack72 "66 "72 "€24,432.45
D
YRDS-16-8536-H
16000 lbs.78 "72 "Käsiveivi40.12 "78 "85 "€27,646.84
E
YRDS-20-8536-H
20000 lbs.78 "72 "Käsiveivi40.12 "78 "85 "€31,537.07
F
YRDS-20-8536-M
20000 lbs.78 "72 "hydraulinen Jack66 "78 "85 "€31,021.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?