VESTIL SAW-16 Iskunvaimennuspyörät, 330 Lb. Kapasiteetti, 16 tuuman koko | AG7YFK

VESTIL SAW-16 Iskunvaimennuspyörät, 330 Lb. Kapasiteetti, 16 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7YFK Malli: SAW-16

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€44.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunvaimennuspyörä
Halkaisija16 "
Korkeus16 "
NapamateriaaliTeräs
Pituus16 "
Kantavuus330 lbs.
MateriaaliValettu kumi
MittayksikötJOKA
Staattinen kantavuus330 lbs.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
VESTIL SAW-10 Iskunvaimennuspyörät, 330 Lb. Kapasiteetti, 10 tuuman koko | AG7YFJ SAW-1010 "€34.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SAW-16 Iskunvaimennuspyörät, 330 Lb. Kapasiteetti, 16 tuuman koko
€44.31 / yksikkö