VESTIL S-150-AA-DM pinoaja, kaksinkertainen masto, 150 tuumaa säädettävä

Tuote: AG7YEF Malli: S-150-AA-DM
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€17,599.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Säädettävät haarukatKyllä
Säädettävät jalatKyllä
Akku(2) 12V DC
Akun koko11
akun jännite12V
Koko2200 lbs.
VäriKeltainen Musta
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys4"
Haarukan leveysalue8.3 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Korkeus98.5 "
HP2 hv
SisältääLaturi
Jalkojen leveys4"
Pituus72.25 "
Nostokorkeus max.150 "
Kantavuus2200 lbs.
Alennettu korkeus2 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus147.875 "
Max. Haarukoiden välinen leveys26.75 "
Max. Leveys jalkojen välissä50 "
MittayksikötJOKA
Min. Nostokorkeus2.13 "
Min. Haarukoiden välinen leveys8.3 "
Min. Leveys jalkojen välissä40.13 "
MoottorityyppiDC 24V
Moottorin jännite24V DC-
Paristojen määrä2
Pyörän määrä5
VaiheEi sovellettavissa
VirtalähdeAkkukäyttöinen
Korotettu korkeus150 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Tasainen kapasiteetti 0" - 62"2200 lbs.
Tasainen kapasiteetti 118" - 150"1000 lbs.
Tasainen kapasiteetti 62" - 118"1500 lbs.
Jännite24V
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 580.5
Laivan korkeus (cm)411.48
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)142.24
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Leveys jalkojen välissäAkun kokoHaarukan leveysMin. NostokorkeusMin. Haarukoiden välinen leveysMin. Leveys jalkojen välissäPyörän määräTakapyörän tyyppiHinta
VESTIL S-101-AA-DM säädettävä pinoamistrukki, kaksinkertainen masto, 101 tuumaa korotettu | AG7YDX S-101-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5A€14,983.77
Tarjouspyyntö
VESTIL S-118-AA-DM pinoamistrukki, kaksoimasto, 118 tuumaa säädettävä | AG7YDZ S-118-AA-DM50 "114"2.13 "8"40.13 "5Kääntyvä€15,529.37
Tarjouspyyntö
VESTIL S-118-FF-DM pinoamistrukki, kaksoimasto, 118 tuumaa kiinteä | AG7YEC S-118-FF-DM-115.9 "3.38 "26.75 "26.75 "5-€15,084.01
Tarjouspyyntö
VESTIL S-125-AA-DM pinoamistrukki, kaksoimasto, 125 tuumaa säädettävä | AG7YED S-125-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-€16,013.26
Tarjouspyyntö
VESTIL S3-118-AA säädettävä pinoamistrukki, kaksinkertainen masto, 118 tuumaa korotettu | AG7YEM S3-118-AA40" - 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€19,108.95
Tarjouspyyntö
VESTIL S3-125-AA pinoamistrukki, kaksoimasto, 125 tuumaa säädettävä, 3000 Lb. Kapasiteetti | AG7YEN S3-125-AA40" - 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€18,985.72
Tarjouspyyntö
VESTIL S3-62-AA säädettävä pinoamistrukki, kaksoimasto, 62 tuumaa korotettu, 3000 lb. kapasiteetti | AG7YEP S3-62-AA50 "144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€15,513.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL S-150-AA-DM pinoaja, kaksinkertainen masto, 150 tuumaa säädettävä
€17,599.78 / yksikkö