VESTIL S-118-FF-DM pinoaja, kaksoimasto, 118 tuumaa kiinteä

Tuote: AG7YEC Malli: S-118-FF-DM
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,084.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Akku(2) 12V DC
Akun koko11
akun jännite12V
Koko2200 lbs.
VäriKeltainen Musta
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys5.9 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Korkeus78.75 "
HP2 hv
SisältääLaturi
Jalkojen leveys4"
Pituus70.88 "
Nostokorkeus max.118 "
Kantavuus2200 lbs.
Lataa pyörien materiaaliPoly teräksellä
Alennettu korkeus3 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus114.625 "
MittayksikötJOKA
Min. Nostokorkeus3.38 "
Min. Haarukoiden välinen leveys26.75 "
Min. Leveys jalkojen välissä26.75 "
MoottorityyppiDC 24V
Moottorin jännite24V DC-
Paristojen määrä2
Pyörän määrä5
Toiminta täydellä latauksella3-4 tuntia.
Toiminta täydellä latauksella, kun sitä käytetään ajoittain8 tuntia.
VaiheEi sovellettavissa
VirtalähdeAkkukäyttöinen
Korotettu korkeus118 "
Takapyörän halkaisija.5.9 "
Takapyörän materiaaliPoly terästä
TyyliKiinteät haarukat kiinteiden tukijalkojen yli (toimii vain luistimien kanssa)
Tasainen kapasiteetti 0" - 62"2200 lbs.
Tasainen kapasiteetti 62" - 118"1500 lbs.
Jännite24V
Leveys31.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 490.95
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)171.45
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Leveys jalkojen välissäAkun kokoHaarukan leveysMin. NostokorkeusMin. Haarukoiden välinen leveysMin. Leveys jalkojen välissäPyörän määräTakapyörän tyyppiHinta
VESTIL S-101-AA-DM säädettävä pinoamistrukki, kaksinkertainen masto, 101 tuumaa korotettu | AG7YDX S-101-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5A€14,983.77
VESTIL S-118-AA-DM pinoamistrukki, kaksoimasto, 118 tuumaa säädettävä | AG7YDZ S-118-AA-DM50 "114"2.13 "8"40.13 "5Kääntyvä€15,529.37
VESTIL S-125-AA-DM pinoamistrukki, kaksoimasto, 125 tuumaa säädettävä | AG7YED S-125-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-€16,013.26
VESTIL S-150-AA-DM pinoamistrukki, kaksoimasto, 150 tuumaa säädettävä | AG7YEF S-150-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-€17,599.78
VESTIL S3-118-AA säädettävä pinoamistrukki, kaksinkertainen masto, 118 tuumaa korotettu | AG7YEM S3-118-AA40" - 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€19,108.95
VESTIL S3-125-AA pinoamistrukki, kaksoimasto, 125 tuumaa säädettävä, 3000 Lb. Kapasiteetti | AG7YEN S3-125-AA40" - 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€18,985.72
Tarjouspyyntö
VESTIL S3-62-AA säädettävä pinoamistrukki, kaksoimasto, 62 tuumaa korotettu, 3000 lb. kapasiteetti | AG7YEP S3-62-AA50 "144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€15,513.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL S-118-FF-DM pinoaja, kaksoimasto, 118 tuumaa kiinteä
€15,084.01 / yksikkö