VESTIL S3-62-AA säädettävä pinoamistrukki, kaksinkertainen masto, 62 tuumaa korotettu, 3000 lb. kapasiteettia

Tuote: AG7YEP Malli: S3-62-AA
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,513.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Säädettävät haarukatKyllä
Säädettävät jalatKyllä
Akku(2) 12 V
Akun koko14
akun jännite12V
Koko3,000 lbs.
VäriKeltainen Musta
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys4"
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Korkeus79 "
HP2 hv
SisältääLaturi
Jalkojen leveys4"
Pituus76.63 "
Nostokorkeus max.62 "
Kantavuus3000 lbs.
Lataa pyörien materiaaliPoly teräksellä
Alennettu korkeus2 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus40.12 "
Max. Haarukoiden välinen leveys26.75 "
Max. Leveys jalkojen välissä50 "
MittayksikötJOKA
Min. Nostokorkeus2.13 "
Min. Haarukoiden välinen leveys8.3 "
Min. Leveys jalkojen välissä41.38 "
MoottorityyppiDC 24V
Moottorin jännite24V DC-
Paristojen määrä2
Pyörän määrä6
Toiminta täydellä latauksella3-4 tuntia.
Toiminta täydellä latauksella, kun sitä käytetään ajoittain8 tuntia.
VaiheEi sovellettavissa
VirtalähdeAkkukäyttöinen
Korotettu korkeus62 "
Takapyörän halkaisija.40.12 "
Takapyörän materiaaliPoly terästä
TyyliSäädettävät haarukat, säädettävät tukijalat
Jännite24V
Leveys41.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 727.2
Laivan korkeus (cm)199.39
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Leveys jalkojen välissäAkun kokoHaarukan leveysMin. NostokorkeusMin. Haarukoiden välinen leveysMin. Leveys jalkojen välissäPyörän määräTakapyörän tyyppiHinta
VESTIL S-101-AA-DM säädettävä pinoamistrukki, kaksinkertainen masto, 101 tuumaa korotettu | AG7YDX S-101-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5A€14,983.77
Tarjouspyyntö
VESTIL S-118-AA-DM pinoamistrukki, kaksoimasto, 118 tuumaa säädettävä | AG7YDZ S-118-AA-DM50 "114"2.13 "8"40.13 "5Kääntyvä€15,529.37
Tarjouspyyntö
VESTIL S-118-FF-DM pinoamistrukki, kaksoimasto, 118 tuumaa kiinteä | AG7YEC S-118-FF-DM-115.9 "3.38 "26.75 "26.75 "5-€15,084.01
Tarjouspyyntö
VESTIL S-125-AA-DM pinoamistrukki, kaksoimasto, 125 tuumaa säädettävä | AG7YED S-125-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-€16,013.26
Tarjouspyyntö
VESTIL S-150-AA-DM pinoamistrukki, kaksoimasto, 150 tuumaa säädettävä | AG7YEF S-150-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-€17,599.78
Tarjouspyyntö
VESTIL S3-118-AA säädettävä pinoamistrukki, kaksinkertainen masto, 118 tuumaa korotettu | AG7YEM S3-118-AA40" - 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€19,108.95
Tarjouspyyntö
VESTIL S3-125-AA pinoamistrukki, kaksoimasto, 125 tuumaa säädettävä, 3000 Lb. Kapasiteetti | AG7YEN S3-125-AA40" - 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-€18,985.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL S3-62-AA säädettävä pinoamistrukki, kaksinkertainen masto, 62 tuumaa korotettu, 3000 lb. kapasiteettia
€15,513.54 / yksikkö