PROTO Mikrometrin momenttiavain


Suodattaa
Tarkkuus: +/- 4% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikosta , Kalibrointitodistus: Ei , Kahva: Kumi , Materiaali: Teräs , Mittaustyyppi: Jalka-Punta , Kierto: CW / CCW , Visuaaliset/äänimerkit: Napauta
TyyliMalliAseman kokoKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueHinta (ei alv)
A
JH4-50FPS
H411 "0.5 jalkaa-lb.10-50 jalkaa-lb.€211.50
B
JH5-6006C
H514.75 "0.5 jalkaa-lb.16-80 jalkaa-lb.€500.12
C
JH7-6014C
H726 5 / 16 "1.0 jalkaa-lb.50-250 jalkaa-lb.€526.69

Mikrometrin momenttiavain

Stanley Proto -momenttiavaimet, joissa on vaihdettavat päät, on suunniteltu tarjoamaan toiminnallisuus erilaisiin kokoonpano- ja kenttätöihin käyttämällä vähemmän jakoavaimia ja minimaalista manuaalista vaivaa. Näissä täyden käyttöliittymän momenttiavaimissa on kuultava napsautuksen osoitin, joka antaa äänimerkin napsautuksen, joka ilmoittaa, onko vaadittu vääntömomentin asetus saavutettu. Ne täyttävät ASME B107.14M -vaatimukset, kun tarkkuus on +/- 4% CW ja +/- 6% CCW, ja ne on varustettu pehmeällä ja mukavalla otteella jatkuvien toimintojen käsittelyyn.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?