VESTIL RWC-8-ERGO Pyöräkiila kahvalla, 18 x 8 x 36-9/16 tuumaa, musta/keltainen, valettu kumi

Varastossa
Tuote: AG7YDT Malli: RWC-8-ERGO

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
Kiilan korkeus6"
Kiilan pituus8"
Kiilan leveys9 1 / 4 "
VäriKeltainen Musta
Silmukka Sisähalkaisija.7 / 8 "
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus37.13 "
Pituus19.5 "
MateriaaliValettu kumi
RakennusmateriaaliKumi
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys19.5 "
Kokonaiskorkeus37.13 "
kokonaisleveys8"
Pyöräkiilan liitäntäKiristystangon kokoonpano
Pyörän kiilan korkeus6"
Pyörän kiilan pituus8"
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino13 lbs.
Pyörän kiilan leveys9.25 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)19.37
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL FAB-10-ERGO Pyöräkiila ergonomisella kahvalla, 10 tuuman pituus, keltainen, valmistettu teräs | AG7RTZ FAB-10-ERGO---KeltainenTeräs€205.28
VESTIL FAB-11-ERGO Pyöräkiila ergonomisella kahvalla, 10 jalkaa ketju, keltainen, valmistettu teräs | AG7RUB FAB-11-ERGO---KeltainenTeräs€180.27
VESTIL ORWC-8-ERGO Pyöräkiila, 8 x 18 x 36-9/16 tuumaa, oranssi/keltainen, valettu kumi | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Oranssi, keltainenValettu kumi€132.59
VESTIL LWC-14M-ERGO Pyöräkiila, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 tuumaa, musta/keltainen, laminoitu kumi | CE3EFZ LWC-14M-ERGO---Keltainen MustaKumi€159.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RWC-8-ERGO Pyöräkiila kahvalla, 18 x 8 x 36-9/16 tuumaa, musta/keltainen, valettu kumi
€135.70 / yksikkö