VESTIL FAB-11-ERGO Pyöräkiila ergonomisella kahvalla, 10 jalkaa ketju, keltainen, valmistettu teräs

Varastossa
Tuote: AG7RUB Malli: FAB-11-ERGO

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
Kiilan korkeus9 1 / 8 "
Kiilan pituus10 3 / 4 "
Kiilan leveys8"
VäriKeltainen
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus37.38 "
Pituus10.75 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys10.75 "
Kokonaiskorkeus37.38 "
kokonaisleveys16.75 "
Pyöräkiilan liitäntäKiristystangon kokoonpano
Pyörän kiilan korkeus9.13 "
Pyörän kiilan pituus10.75 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino13 lbs.
Pyörän kiilan leveys8"
Leveys16.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL FAB-10-ERGO Pyöräkiila ergonomisella kahvalla, 10 tuuman pituus, keltainen, valmistettu teräs | AG7RTZ FAB-10-ERGO---KeltainenTeräs€205.28
VESTIL ORWC-8-ERGO Pyöräkiila, 8 x 18 x 36-9/16 tuumaa, oranssi/keltainen, valettu kumi | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Oranssi, keltainenValettu kumi€132.59
VESTIL RWC-8-ERGO Pyöräkiila kahvalla, 18 x 8 x 36-9/16 tuumaa, musta/keltainen, valettu kumi | AG7YDT RWC-8-ERGO---Keltainen MustaValettu kumi€135.70
VESTIL LWC-14M-ERGO Pyöräkiila, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 tuumaa, musta/keltainen, laminoitu kumi | CE3EFZ LWC-14M-ERGO---Keltainen MustaKumi€159.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FAB-11-ERGO Pyöräkiila ergonomisella kahvalla, 10 jalkaa ketju, keltainen, valmistettu teräs
€180.27 / yksikkö