Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN KFB-A01 Rechargeable Battery Pack, -10 To 40 Deg. C Ambient Temp. Range | CE8KFR

KERN AND SOHN KFB-A01 ladattava akkupaketti, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8KFR Malli: KFB-A01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.328
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)6.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMaks. Ympäristön lämpötilaToiminta-aikaHinta
KERN AND SOHN FCB-A01 ladattava akkupaketti, 10 tuntia. Latausaika | CE8JNM FCB-A01Akku--€73.07
KERN AND SOHN GAB-A04 ladattava akkupaketti, 12 tuntia. Latausaika | CE8JVF GAB-A04Akku--€56.83
KERN AND SOHN HCD-A01 sisäinen ladattava akkupaketti, 12 tuntia. Latausaika | CE8JWF HCD-A01Akku-80 tuntia.€67.65
KERN AND SOHN HFA-A01 sisäinen ladattava akkupaketti, 12 tuntia. Latausaika | CE8JWZ HFA-A01Akku-80 tuntia.€59.54
KERN AND SOHN HFB-A01 ladattava akkupaketti, -15 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JXD HFB-A01Akku50 astetta C-€63.59
Ladattava KERN JA SOHN HFD-A04 -akku | CE8JYE HFD-A04Ladattava akku ja laturi--€147.65
Tarjouspyyntö
Ladattava KERN JA SOHN HMO-A03 -akku | CE8JYY HMO-A03Ladattava akku ja laturi--€100.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KFB-A01 ladattava akkupaketti, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€54.12 / yksikkö