VESTIL FAB-10-ERGO Pyöräkiila ergonomisella kahvalla, 10 tuuman pituus, keltainen, valmistettu teräs

Varastossa
Tuote: AG7RTZ Malli: FAB-10-ERGO

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
Ketjun pituus10 ft.
Kiilan korkeus8 1 / 4 "
VäriKeltainen
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus37.9375 "
Pituus9.5 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys9.5 "
Kokonaiskorkeus37.94 "
kokonaisleveys18.56 "
Käytettävä kiilan leveys9 13 / 16 "
Käytettävä leveys9-13 / 16 "
Pyöräkiilan liitäntäKiristystangon kokoonpano
Pyörän kiilan korkeus8.25 "
Pyörän kiilan pituus9.5 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino12 lbs.
Pyörän kiilan leveys9.81 "
Leveys18.5625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)96.36
Laivan pituus (cm)47.15
Laivan leveys (cm)25.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL FAB-11-ERGO Pyöräkiila ergonomisella kahvalla, 10 jalkaa ketju, keltainen, valmistettu teräs | AG7RUB FAB-11-ERGO---KeltainenTeräs€180.27
VESTIL ORWC-8-ERGO Pyöräkiila, 8 x 18 x 36-9/16 tuumaa, oranssi/keltainen, valettu kumi | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Oranssi, keltainenValettu kumi€132.59
VESTIL RWC-8-ERGO Pyöräkiila kahvalla, 18 x 8 x 36-9/16 tuumaa, musta/keltainen, valettu kumi | AG7YDT RWC-8-ERGO---Keltainen MustaValettu kumi€135.70
VESTIL LWC-14M-ERGO Pyöräkiila, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 tuumaa, musta/keltainen, laminoitu kumi | CE3EFZ LWC-14M-ERGO---Keltainen MustaKumi€159.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FAB-10-ERGO Pyöräkiila ergonomisella kahvalla, 10 tuuman pituus, keltainen, valmistettu teräs
€205.28 / yksikkö