VESTIL LWC-14M-ERGO Pyöräkiila, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 tuumaa, musta/keltainen, laminoitu kumi

Varastossa
Tuote: CE3EFZ Malli: LWC-14M-ERGO

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriKeltainen Musta
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus34.9375 "
Pituus10-1 / 8 "
MateriaaliKumi
RakennusmateriaaliKumi
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys10.125 "
Kokonaiskorkeus34.94 "
kokonaisleveys20.19 "
Käyttökelpoinen kiilan korkeus5 1 / 2 "
Käytettävä kiilan leveys9 1 / 2 "
Käytettävä leveys9-1 / 2 "
Pyöräkiilan liitäntäKiristystangon kokoonpano
Pyörän kiilan korkeus5.5 "
Pyörän kiilan pituus10.13 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino15 lbs.
Pyörän kiilan leveys9.5 "
Leveys20.1875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL FAB-10-ERGO Pyöräkiila ergonomisella kahvalla, 10 tuuman pituus, keltainen, valmistettu teräs | AG7RTZ FAB-10-ERGO---KeltainenTeräs€205.28
VESTIL FAB-11-ERGO Pyöräkiila ergonomisella kahvalla, 10 jalkaa ketju, keltainen, valmistettu teräs | AG7RUB FAB-11-ERGO---KeltainenTeräs€180.27
VESTIL ORWC-8-ERGO Pyöräkiila, 8 x 18 x 36-9/16 tuumaa, oranssi/keltainen, valettu kumi | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Oranssi, keltainenValettu kumi€132.59
VESTIL RWC-8-ERGO Pyöräkiila kahvalla, 18 x 8 x 36-9/16 tuumaa, musta/keltainen, valettu kumi | AG7YDT RWC-8-ERGO---Keltainen MustaValettu kumi€135.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LWC-14M-ERGO Pyöräkiila, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 tuumaa, musta/keltainen, laminoitu kumi
€159.35 / yksikkö