VESTIL RSH-120-MA kumikeskiosa, asfalttilaitteistolla, koko 35.25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YDA Malli: RSH-120-MA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€204.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden kolhun keskiosa
Koko60000 lbs.
VäriMusta
Syvyys20.3125 "
Korkeus2.44 "
Pituus20.31 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Piikkien määrä3
Nauhojen määrä1
Vähennä nopeutta5 - 10 mph
Piikin koko1 / 2 "x 12 1 / 4"
Nauhan koko6 ft.
NauhatyyppiRoil-butyyliteippi
Nauhan leveys4"
Liikenteenohjauksen tyyppiHidaste
Leveys35.25 "
Toimii yhdessäRSH-120-EF-A, RSH-120-EM-A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)6.19
Laivan pituus (cm)51.59
Laivan leveys (cm)89.54
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusAnkkurien lukumääräPulttien lukumääräPiikkien määräLeveysHinta
VESTIL RSH-108-MA Kuminen Speed ​​Hump keskiosa, asfalttilaitteistolla, 23.5 tuuman koko | AG7YCQ RSH-108-MA40000 lbs.1.63 "19.18 "--223.5 "€133.14
VESTIL RSH-108-MC kuminen Speed ​​Hump keskiosa, betonilaitteistolla, 23.5 tuuman koko | AG7YCR RSH-108-MC40000 lbs.1.63 "19.19 "22-23.5 "€111.55
VESTIL RSH-120-MC kumikeskiosa, betonilaitteistolla, 35.25 tuuman koko | AG7YDB RSH-120-MC60000 lbs.2.44 "20.31 "33-35.25 "€195.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RSH-120-MA kumikeskiosa, asfalttilaitteistolla, koko 35.25 tuumaa
€204.67 / yksikkö