Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 1-004KJKABNF Keinuputken korjaussarja | AC2DHF 2HXY9

CHICAGO FAUCETS 1-004KJKABNF Kääntöputken korjaussarja

Varastossa
Tuote: AC2DHF Malli: 1-004KJKABNFRistiviite: 2HXY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä nokan korjaussarja
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
CHICAGO-HANAT 1-104KJKABNF Keinuputken korjaussarja Muovi / kumi | AE9CHU 6HKX2 1-104KJKABNFMuovi / kumi€21.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 1-004KJKABNF Kääntöputken korjaussarja
€7.70 / yksikkö