VESTIL RSH-108-MC kuminen Speed ​​Hump -keskiosa, betonilaitteistolla, koko 23.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YCR Malli: RSH-108-MC

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€111.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden kolhun keskiosa
Ankkurin koko1 / 2 "
Ankkurin tyyppiHolkki
Pultin koko1 / 2 "x 6"
Pultin tyyppiJoukkue
Koko40000 lbs.
VäriMusta
Syvyys19.18 "
Korkeus1.63 "
Pituus19.19 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Ankkurien lukumäärä2
Pulttien lukumäärä2
Aluslevyjen lukumäärä2
Vähennä nopeutta5 - 10 mph
Liikenteenohjauksen tyyppiHidaste
Aluslevy Dia.1 / 2 "
Aluslevyn säde1 / 2 "
Leveys23.5 "
Toimii yhdessäRSH-108-EF-C, RSH-108-EM-C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)48.74
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusAnkkurien lukumääräPulttien lukumääräPiikkien määräLeveysHinta
VESTIL RSH-108-MA Kuminen Speed ​​Hump keskiosa, asfalttilaitteistolla, 23.5 tuuman koko | AG7YCQ RSH-108-MA40000 lbs.1.63 "19.18 "--223.5 "€133.14
VESTIL RSH-120-MA Kumikeskiosa, asfalttilaitteistolla, 35.25 tuuman koko | AG7YDA RSH-120-MA60000 lbs.2.44 "20.31 "--335.25 "€204.67
VESTIL RSH-120-MC kumikeskiosa, betonilaitteistolla, 35.25 tuuman koko | AG7YDB RSH-120-MC60000 lbs.2.44 "20.31 "33-35.25 "€195.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RSH-108-MC kuminen Speed ​​Hump -keskiosa, betonilaitteistolla, koko 23.5 tuumaa
€111.55 / yksikkö