VESTIL RSH-108-MA kuminen Speed ​​Hump keskiosa, asfalttilaitteistolla, koko 23.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YCQ Malli: RSH-108-MA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€133.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden kolhun keskiosa
Koko40000 lbs.
VäriMusta
Syvyys19.18 "
Korkeus1.63 "
Pituus19.18 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Piikkien määrä2
Nauhojen määrä1
Vähennä nopeutta5 - 10 mph
Piikin koko1 / 2 "x 12 1 / 4"
Nauhan koko6 ft.
NauhatyyppiRoil-butyyliteippi
Nauhan leveys4"
Leveys23.5 "
Toimii yhdessäRSH-108-EF-1, RSH-108-EM-A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)48.74
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusAnkkurien lukumääräPulttien lukumääräPiikkien määräLeveysHinta
VESTIL RSH-108-MC kuminen Speed ​​Hump keskiosa, betonilaitteistolla, 23.5 tuuman koko | AG7YCR RSH-108-MC40000 lbs.1.63 "19.19 "22-23.5 "€111.55
VESTIL RSH-120-MA Kumikeskiosa, asfalttilaitteistolla, 35.25 tuuman koko | AG7YDA RSH-120-MA60000 lbs.2.44 "20.31 "--335.25 "€204.67
VESTIL RSH-120-MC kumikeskiosa, betonilaitteistolla, 35.25 tuuman koko | AG7YDB RSH-120-MC60000 lbs.2.44 "20.31 "33-35.25 "€195.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RSH-108-MA kuminen Speed ​​Hump keskiosa, asfalttilaitteistolla, koko 23.5 tuumaa
€133.14 / yksikkö