VESTIL RSH-sarjan Speed ​​Hump -keskiosat


Suodattaa
Ankkurin koko: 1 / 2 " , Ankkurin tyyppi: Holkki , Pultin koko: 1 / 2 "x 6" , Pultin tyyppi: Joukkue , Väri: Musta , Materiaali: Kumi , Nauhojen määrä: 1 , Aluslevyjen määrä: 2 , Vähennä nopeutta: 5 - 10 mph , Piikin koko: 1 / 2 "x 12 1 / 4" , Nauhatyyppi: Roil-butyyliteippi , Nauhan leveys: 4" , Liikenteenohjauksen tyyppi: Hidaste , Aluslevyn halk.: 1 / 2 "
TyyliMalliKokoKorkeusPituusAnkkurien lukumääräPulttien lukumääräPiikkien määräLeveysHinta (ei alv)
A
RSH-108-MA
40000 lbs.1.63 "19.18 "--223.5 "€133.14
B
RSH-108-MC
40000 lbs.1.63 "19.19 "22-23.5 "€111.55
C
RSH-120-MC
60000 lbs.2.44 "20.31 "33-35.25 "€195.95
D
RSH-120-MA
60000 lbs.2.44 "20.31 "--335.25 "€204.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?