VESTIL RDC-1000-5PU pyörivä rumpukärry, poly-teräs, 1000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XXK Malli: RDC-1000-5PU

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€476.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Koko1,000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi2 jäykkä, 2 kääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Syvyys42 "
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän leveys1.25 "
kahvan pituus34 "
Kahva materiaaliPuu
Korkeus27.5 "
SisältääKahva
Pituus42 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Kokonaissyvyys42 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän leveys1"
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliEtupyörän materiaaliTakapyörän materiaaliHinta
VESTIL RDC-1000-5PO pyörivä rumpukärry, polypyörät, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7XXJ RDC-1000-5POpolyolefiinipolyolefiinipolyolefiini€412.15
VESTIL RDC-1000-5SS Pyörivä rumpukärry, teräspyörät, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7XXL RDC-1000-5SSTeräsTeräsTeräs€416.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RDC-1000-5PU pyörivä rumpukärry, poly-teräs, 1000 Lb. Kapasiteetti
€476.62 / yksikkö