VESTIL RDC-sarjan Deluxe-pyörivät rumpukärryt


Suodattaa
Rullan halkaisija: 5" , Pyörän tyyppi: 2 jäykkä, 2 kääntyvä , Pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Väri: sininen , Syvyys: 42 " , Rummun koko: 30 gal., 55 gal. , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän leveys: 1.25 " , Kahvan pituus: 34 " , Kahvan materiaali: Puu , Korkeus: 27.5 " Sisältää: Kahva , Pituus: 42 " , Kantavuus: 1000 lbs. , Pyörien lukumäärä: 4 , Takapyörän leveys: 1" , Leveys: 19 "
TyyliMalliRullamateriaaliEtupyörän materiaaliTakapyörän materiaaliHinta (ei alv)
A
RDC-1000-5PO
polyolefiinipolyolefiinipolyolefiini€412.15
B
RDC-1000-5PU
Poly terästäPoly terästäPoly terästä€476.62
C
RDC-1000-5SS
TeräsTeräsTeräs€400.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?