VESTIL QIT-2 Pika-asennusohjevaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7XVA

VESTIL QIT-2 Pika-asennusopasvaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XVA Malli: QIT-2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€278.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPika-asennettava vaunu
Koko2,000 lbs.
Värisininen
Sopii palkkilaippaan W3 - 5 "
Sopii palkin laipan leveyteen3 "- 5"
sisäkorkeus8 1 / 8 "
Päätilan koko8 1 / 8 "
Korkeus12 "
Pituus11.625 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rullien lukumäärä4
Kokonaissyvyys7"
Kokonaiskorkeus10 5/8 "- 12"
kokonaisleveys11 5 / 8 "
Sakkeli leveys3"
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)29.53
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii palkin laipan leveyteenPäätilan kokoKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysSakkeli leveysHinta
VESTIL QIT-1 Pika-asennusopasvaunu, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7XUX QIT-13 "- 5"6 3 / 4 "1000 lbs.6 3 / 4 "8 1/2 "- 10 1/4"11 3 / 4 "2 3 / 8 "€213.26
VESTIL QIT-10 Pika-asennusopasvaunu, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7XUY 32W971 QIT-104 "- 11 3/4"13 7 / 8 "10000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "- 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€664.17
VESTIL QIT-12 Pika-asennusopasvaunu, 12000 Lb. Kapasiteetti | AG7XUZ QIT-124 "- 11 3/4"13 7 / 8 "12000 lbs.13 5 / 8 "17.2 "- 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€715.72
VESTIL QIT-4 Pika-asennusopasvaunu, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7XVB QIT-43 "- 7 1/2"10 "4000 lbs.6 3 / 4 "10 1/2 "- 12"14 1 / 8 "3 1 / 4 "€381.26
VESTIL QIT-6 Pika-asennusopasvaunu, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7XVC QIT-63 "- 7 1/2"10 3 / 8 "6000 lbs.11 "12.37 "- 14.56"16.88 "3 3 / 4 "€425.06
VESTIL QIT-8 Pika-asennusopasvaunu, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG7XVD QIT-84 "- 11 3/4"13 7 / 8 "8000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "- 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€535.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL QIT-2 Pika-asennusopasvaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti
€278.91 / yksikkö