VESTIL QIT-sarjan pika-asennusohjeet vaunut


Vestil QIT -sarjan pika-asennettavia manuaalisia vaunuja käytetään teollisuus- ja varastoympäristöissä. Ne ovat ihanteellisia raskaiden kuormien vaivattomasti siirtämiseen kattopalkkeja pitkin ja tarjoavat tehokkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja toimintojen virtaviivaistamiseen ja manuaalisen työn vähentämiseen.

Suodattaa
Väri: sininen , Materiaali: Teräs
TyyliMalliSopii palkin laipan leveyteenPäätilan kokoKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysSakkeli leveysHinta (ei alv)
A
QIT-2
3 "- 5"8 1 / 8 "2000 lbs.7"10 5/8 "- 12"11 5 / 8 "3"€234.61
B
QIT-1
3 "- 5"6 3 / 4 "1000 lbs.6 3 / 4 "8 1/2 "- 10 1/4"11 3 / 4 "2 3 / 8 "€213.26
C
QIT-4
3 "- 7 1/2"10 "4000 lbs.6 3 / 4 "10 1/2 "- 12"14 1 / 8 "3 1 / 4 "€326.32
D
QIT-6
3 "- 7 1/2"10 3 / 8 "6000 lbs.11 "12.37 "- 14.56"16.88 "3 3 / 4 "€425.06
E
QIT-8
4 "- 11 3/4"13 7 / 8 "8000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "- 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€535.40
F
QIT-10
4 "- 11 3/4"13 7 / 8 "10000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "- 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€664.17
G
QIT-12
4 "- 11 3/4"13 7 / 8 "12000 lbs.13 5 / 8 "17.2 "- 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€715.72

Ominaisuudet

  • Näissä vaunuissa on manuaalinen säätöruuvi lukituskauluksella nopeaa ja helppoa leveyden säätämistä varten.
  • Ne on varustettu lukitusrenkaalla, joka estää vaunun leveyden muuttamisen vahingossa.
  • Niissä on tiivistetyt laakerirullat, jotka takaavat pitkän käyttöiän.
  • Niissä on nostosilmukka, joka sijaitsee vaunun pohjassa turvallista nostimen kiinnitystä varten.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistan ja huollan nämä pika-asennettavat manuaaliset vaunut?

  • Pyyhi säännöllisesti lika ja roskat.
  • Voitele liikkuvat osat valmistajan suositusten mukaisesti.
  • Tarkasta kulumisen tai vaurioiden varalta rutiinitarkastusten aikana.
  • Säilytä niitä kuivassa ja puhtaassa ympäristössä.
  • Noudata valmistajan huolto-ohjeita erityisten hoito-ohjeiden osalta.

Mitä asioita minun tulee ottaa huomioon valittaessa manuaalista vaunua?

  • Varmista, että se kestää kuormasi painon.
  • Tarkista yhteensopivuus kattopalkkisi kanssa.
  • Tarkista, sopiiko se eri leveyksiin.
  • Etsi pitkäikäisiä materiaaleja ja rakenteita.
  • Arvioi turvamekanismit, kuten lukitusjärjestelmät.
  • Harkitse puhdistuksen ja huollon helppoutta.
  • Tasapainota budjettisi suorituskyvyn ja ominaisuuksien kanssa.
  • Varmista, että se vastaa erityisiä materiaalinkäsittelytarpeitasi.

Kuinka puhdistan ja huoltan nämä vaunut?

  • Pyyhi lika ja roskat säännöllisesti pois.
  • Voitele liikkuvat osat suositusten mukaisesti.
  • Tarkasta kulumisen ja vaurioiden varalta säännöllisesti.
  • Varastoi kuivassa ja puhtaassa ympäristössä.
  • Noudata valmistajan hoito-ohjeita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?