VESTIL QIT-1 Pika-asennusopasvaunu, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7XUX

VESTIL QIT-1 Pika-asennusopasvaunu, 1000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XUX Malli: QIT-1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPika-asennettava vaunu
Koko1,000 lbs.
Värisininen
Sopii palkkilaippaan W3 - 5 "
Sopii palkin laipan leveyteen3 "- 5"
sisäkorkeus6 3 / 4 "
Päätilan koko6 3 / 4 "
Korkeus10.25 "
Pituus11.75 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rullien lukumäärä4
Kokonaissyvyys6 3 / 4 "
Kokonaiskorkeus8 1/2 "- 10 1/4"
kokonaisleveys11 3 / 4 "
Sakkeli leveys2 3 / 8 "
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)29.85
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii palkin laipan leveyteenPäätilan kokoKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysSakkeli leveysHinta
VESTIL QIT-10 Pika-asennusopasvaunu, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7XUY 32W971 QIT-104 "- 11 3/4"13 7 / 8 "10000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "- 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€664.17
VESTIL QIT-12 Pika-asennusopasvaunu, 12000 Lb. Kapasiteetti | AG7XUZ QIT-124 "- 11 3/4"13 7 / 8 "12000 lbs.13 5 / 8 "17.2 "- 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€715.72
VESTIL QIT-2 Pika-asennusohjevaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7XVA QIT-23 "- 5"8 1 / 8 "2000 lbs.7"10 5/8 "- 12"11 5 / 8 "3"€278.91
VESTIL QIT-4 Pika-asennusopasvaunu, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7XVB QIT-43 "- 7 1/2"10 "4000 lbs.6 3 / 4 "10 1/2 "- 12"14 1 / 8 "3 1 / 4 "€381.26
VESTIL QIT-6 Pika-asennusopasvaunu, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7XVC QIT-63 "- 7 1/2"10 3 / 8 "6000 lbs.11 "12.37 "- 14.56"16.88 "3 3 / 4 "€425.06
VESTIL QIT-8 Pika-asennusopasvaunu, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG7XVD QIT-84 "- 11 3/4"13 7 / 8 "8000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "- 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€535.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL QIT-1 Pika-asennusopasvaunu, 1000 Lb. Kapasiteetti
€213.26 / yksikkö