VESTIL PT12-10 Pylväsnostopöytä, 1000 Lb. Kapasiteetti, matalaprofiilinen | AG7XRH

VESTIL PT12-10 Pylväsnostopöytä, 1000 Lb. Kapasiteetti, matala profiili

Varastossa
Tuote: AG7XRH Malli: PT12-10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,211.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän leveys1 1 / 2 "
Korkeus26 "
Pituus34 "
Alennettu korkeus25 "
MittayksikötJOKA
Viestien määrä2
Toiminta1-vaihteinen jalkapumppu
Operaation tyyppi1-nopeuksinen jalkapumppu
Platform Pituus30 "
Alustan leveys20 "
Korotettu korkeus37 "
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusToimintaPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL PT12-40 Pylväsnostopöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, matalaprofiilinen | AG7XRK PT12-404000 lbs.25 "41 "1-nopeuksinen jalkapumppu36 "24 "24 "€1,831.12
VESTIL PT2436E Pylväsnostopöytä | CE3ENX PT2436E1000 lbs.34 "42 "Lineaarinen36 "24 "24 "€2,896.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PT12-10 Pylväsnostopöytä, 1000 Lb. Kapasiteetti, matala profiili
€1,211.20 / yksikkö