VESTIL PT12-40 Pylväsnostopöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, matalaprofiilinen | AG7XRK

VESTIL PT12-40 Pylväsnostopöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, matala profiili

Varastossa
Tuote: AG7XRK Malli: PT12-40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,831.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Koko4000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän leveys1 1 / 2 "
Korkeus25 "
Pituus41 "
Alennettu korkeus25 "
MittayksikötJOKA
Viestien määrä4
Toiminta1-nopeuksinen jalkapumppu
Platform Pituus36 "
Alustan leveys24 "
Korotettu korkeus37 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusToimintaPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL PT12-10 Pylväsnostopöytä, 1000 Lb. Kapasiteetti, matalaprofiilinen | AG7XRH PT12-101000 lbs.26 "34 "-30 "20 "20 "€1,211.20
VESTIL PT2436E Pylväsnostopöytä | CE3ENX PT2436E1000 lbs.34 "42 "Lineaarinen36 "24 "24 "€2,896.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PT12-40 Pylväsnostopöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, matala profiili
€1,831.12 / yksikkö