AC-jänniteluokitus: 600 VAC , AIC-luokitus: 35 kAIC @ 480 V , Katkaisijan tyyppi: Suuri keskeytyskapasiteetti , DC-jänniteluokitus: 250 VDC , Syvyys: 5.8 " , Kehyksen koko: 400A / LA , Kehyksen tyyppi: LHL , Korkeus: 11 " , Max. Johdon koko: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Johdon koko: 1 AWG (Al) , Asennus: Ilmainen pysyvä , Napojen lukumäärä: 3 , vaihe: 3 , Pääteliitäntä: Heinäkuu , Matkan tyyppi: Terminen magneetti , Leveys: 6"
LHL-sarjan muottikotelon katkaisijat
Square D LHL -sarjan katkaisijat on suunniteltu suojaamaan oikosululta ja virran ylikuormitukselta. Niissä on terminen magneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä hetkellisen että pitkäaikaisen virranrajoitussuojan, ja ne on varustettu linjan ja kuorman puoleisilla riviliittimillä, jotka mahdollistavat yhteyden syöttämisen kautta. Nämä UL-luettelossa olevat katkaisijat tuottavat korkean 35 kA: n keskeytyskapasiteetin 480 V: lla ja maksimivirran 400 A. Niissä on muovattu kotelo, joka pitää virtaa kuljettavat komponentit, laukaisulaitteet ja muut mekanismit pienessä tilassa.