Akrodrawers Series 31148 Heavy Duty -säilytyslaatikot
AKRO-MILS
Akro-Mils 31148 -sarjan muovisia säilytyslaatikoita käytetään varaston lajitteluun ja varastointiin toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Näissä vetolaatikoissa on suuret kahvat, jotka helpottavat tarttumista, ja takaisinkielekkeet, jotka estävät sisällön vuotamisen. Ne voidaan pinota tai käyttää yhdessä suljetut teräshyllyt tilan optimaaliseen käyttöön. Valitse laajasta valikoimasta näitä AkroDrawers -muovisia säilytyslaatikoita, saatavana sinisenä ja harmaana.
Lisätietoja
Malli ei31148BLU
Yhdenmukaistamiskoodi3923100000
Tilavuus0.14 cu. ft.
Ulkopuolella4.625 "
eräLaatikko
tilavuus0.14 cu. ft.
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro 41410
Ulkopuolinen leveys3.75 "
Ulkopituus17.625 "
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Kantavuus20 lb