Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2927600 Spiral Flute Tap 1/2 tuumaa 20 Pitch Unf | AG4BAT 33XM46

OSG 2927600 Spiraalihuiluhana 1/2 tuumaa 20 nousua Unf

Varastossa
Tuote: AG4BAT Malli: 2927600Ristiviite: 33XM46

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero290
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä0
Kokonaispituus3.375 "
Piki20
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.0.367 "
Koko1 / 2 "
Napauta TyyliKierrehuilu
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
OSG 2951300 Kierrehuiluhana Muokattu pohja #4x40 Kirkas | AG4AWC 33XL72 2951300Muokattu Bottoming29529 / 16 "UNC1.875 "40H2€44.09
OSG 2951400 Kierrehuiluhana Muokattu pohja #4x40 Kirkas | AG4AWD 33XL73 2951400Muokattu Bottoming29529 / 16 "UNC1.875 "40H3€41.63
OSG 2952500 kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 6x32 kirkas | AG4AWE 33XL74 2952500Muokattu Bottoming295211 / 16 "UNC2"32H2€37.98
OSG 2953100 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 8x32 Kirkas | AG4AWF 33XL75 2953100Muokattu Bottoming29523 / 4 "UNC2.125 "32H2€37.98
OSG 2954300 Spiral Flute Tap Tap Modified Bottoming #10x32 Bright | AG4AWG 33XL76 2954300Muokattu Bottoming29527 / 8 "UNF2.375 "32H2€33.94
OSG 2955600 kierrehuiluhanan muokattu alaosa 1/4 tuumaa x 28 kirkas | AG4AWH 33XL78 2955600Muokattu Bottoming29521"UNF2.5 "28H3€41.25
OSG 2956200 kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 5/16 tuumaa x 18 kirkas | AG4AWJ 33XL79 2956200Muokattu Bottoming29521.125 "UNC2 23 / 32 "18H3€47.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2927600 Spiraalihuiluhana 1/2 tuumaa 20 nousua Unf
€82.81 / yksikkö