VESTIL PMC-VHPS-2000-AA Pramac Stacker, säädettävät haarukat ja jalat, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE3EMF

VESTIL PMC-VHPS-2000-AA Pramac Stacker, säädettävät haarukat ja jalat, 2000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3EMF Malli: PMC-VHPS-2000-AA
€4,007.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.5 3 / 4 "
RullamateriaaliNylon
Pyörän leveys1 3 / 4 "
Fork Center15 1 / 2 "
Haarukan pituus45 1 / 4 "
Haarukan leveys31 "
Hydraulinen neste2 kvartsi
Kantavuus2000 lbs.
Alennettu korkeus3 1 / 2 "
MateriaaliAlumiini
Korotettu korkeus59 "
Käyttökelpoinen pituus45 1 / 4 "
Käytettävä leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusAkun kokoRullamateriaaliPituusNostokorkeus max.KantavuusMax. Haarukan korkeusHinta
VESTIL PMC-S-FF-137 Teräs Pramac 12 voltin akkukäyttöinen kiinteä haarukkapinoaja, 2500 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7XJK PMC-S-FF-137Sähköinen pinoamislaite88.75 "14Kumi72 "154.121500 lbs.137 "€17,221.70
Tarjouspyyntö
VESTIL PMC-SNM-FF-62 Pramac Kapeamastotrukki, kiinteät haarukat | CE3EME PMC-SNM-FF-62Stacker77.55 "11-66 "77.52200 lbs.59.5 "€13,573.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PMC-VHPS-2000-AA Pramac Stacker, säädettävät haarukat ja jalat, 2000 Lb. Kapasiteetti
€4,007.54 / yksikkö