VESTIL PMC-SNM-FF-62 Pramac kapeamaston pinoaja, kiinteät haarukat

Tuote: CE3EME Malli: PMC-SNM-FF-62
€13,573.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Akun koko11
akun jännite12V
Koko2200 lbs.
VäriSininen, musta
Syvyys66 "
Haarukan pituus45 "
Haarukan paksuus2.36 "
Haarukan leveys22 "
Haarukan leveysalue22 "
KehysmateriaaliTeräs
kahvan pituus53.75 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus77.55 "
SisältääTäysin hitsattu kehys
Pituus66 "
Nostokorkeus max.77.5
Kantavuus2200 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Haarukan korkeus59.5 "
Maks. Matkan pituus56.3 "
Min. Haarukan korkeus3.5 "
Paristojen määrä2
Virtalähdesähköinen
Palvelualue3 1/2 "- 62"
Tasainen kapasiteetti 0" - 62"2200 lbs.
Jännite24V
Leveys31.25 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusAkun kokoRullamateriaaliPituusNostokorkeus max.KantavuusMax. Haarukan korkeusHinta
VESTIL PMC-S-FF-137 Teräs Pramac 12 voltin akkukäyttöinen kiinteä haarukkapinoaja, 2500 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7XJK PMC-S-FF-137Sähköinen pinoamislaite88.75 "14Kumi72 "154.121500 lbs.137 "€17,221.70
Tarjouspyyntö
VESTIL PMC-VHPS-2000-AA Pramac Stacker, säädettävät haarukat ja jalat, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE3EMF PMC-VHPS-2000-AAStacker--Nylon--2000 lbs.-€4,007.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PMC-SNM-FF-62 Pramac kapeamaston pinoaja, kiinteät haarukat
€13,573.58 / yksikkö